Lubrificateur à brouillard « Standard » avec réservoir en polycarbonate et cage de protection, BG 3, G 1/2

Réf.: 101025
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Standard
Longueur totale 79 mm
Largeur totale 55 mm
Hauteur totale 157 mm
Débit 4 000 l/min
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/2 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit systèmes de lubrification à brouillard d’huile

Identification et classification

Référence article 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Réf. fabricant 101025
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « Standard » avec réservoir en polycarbonate et cage de protection, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Lubrificateur proportionnel, remplissage d’huile sous pression possible.

Caractéristique(s):

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/2
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 4000 l/min
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C