Ulei pentru ceață „Standard” cu rezervor din policarbonat și coș de protecție, BG 3, G 1/2

Cod articol.: 101025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard
Lungimea totală 79 mm
Lăţimea totală 55 mm
Înălţimea totală 157 mm
Valoare debit 4.000 l/min
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/2 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs pulverizator cu vapori de ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Număr producător 101025
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ulei pentru ceață „Standard” cu rezervor din policarbonat și coș de protecție, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Ulei proporțional, umplere cu ulei sub presiune posibilă.

Caracteristică:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G1/2
  • Tipul uleiului: CL 32 conform DIN 51517-ISO VG 32
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 4000 l/min
  • Suport pentru picurare: PA
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C