Nebulizador «estándar» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 3, G 1/2

Número de artículo: 101025
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Standard
Longitud total 79 mm
Anchura total 55 mm
Altura total 157 mm
Valor del flujo 4.000 l/min
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto engrasador por neblina

Identificación y clasificación

Número de artículo 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Número del fabricante 101025
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «estándar» con depósito de policarbonato y cesta protectora, BG 3, G 1/2, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional, llenado de aceite bajo presión posible.

Característica:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/2
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 4000 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C