Megleno olje »Standard« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, BG 3, G 1/2

Št. art.: 101025
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard
Skupna dolžina 79 mm
Celotna širina 55 mm
Celotna višina 157 mm
Pretok 4.000 l/min
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/2 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka mazalnik z oljno meglo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101025
EAN/GTIN 4047322117388
Številka proizvajalca 101025
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Megleni oljni razpršilnik »Standard« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljni razpršilnik, polnjenje olja pod tlakom mogoče.

Lastnosti:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/2
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 4000 l/min
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C