Pressure regulator »Standard-mini«, Size 0, G 1/4, 0.15 - 7 bar

Nr art.: 100767
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Standard-mini
Długość całkowita 43 mm
Szerokość całkowita 72,5 mm
Wys. całkowita 63 mm
Wydajność przepływu 450 l/min
Ciśnienie robocze od 0,15 bar
Ciśnienie robocze do 7 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100767
EAN / GTIN 4047322092234
Numer producenta 100767
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard-mini« incl. pressure gauge, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.15 - 7 bar

Cecha szcz.:

  • A: 43.0 mm
  • B: 72.5 mm
  • C: 9.5 mm
  • D: 63.0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 450 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: Elastollan/TPU
  • Control range max.: 7 bar
  • Control range min.: 0.15 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Standard-mini" Zobacz wszystkie