Pressure regulator »Standard-mini«, G 1/8, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100774
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Standard-mini
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 76,3 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Wys. całkowita 61,3 mm
Wydajność przepływu 330 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100774
EAN / GTIN 4047322092753
Numer producenta 100774
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard-mini«, incl. pressure gauge and control panel nut, G 1/8, Input pressure max. 16 bar, 0.5 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 76.3 mm
  • C: 15.0 mm
  • D: 61.3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/8
  • Rate of flow: 330 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C