Filter regulator »Standard-mini«, Metal container, 5 µm, G 1/8

Nr art.: 100783
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Standard-mini
Długość całkowita
40 mm
Szerokość całkowita
65 mm
Wys. całkowita
163,5 mm
Ciśnienie robocze od
0,5 bar
Ciśnienie robocze do
10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze
25 bar
Minimalna temperatura pracy
-10 °C
Maksymalna temperatura pracy
60 °C
Typ przyłącza
Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy
aluminium
Rodzaj produktu
regulator filtra
Materiał obudowy
aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100783
EAN / GTIN 4047322102117
Numer producenta 100783
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »Standard-mini« with metal container incl. press. gauge and control cabinet nut, 5 µm, Size 0, G 1/8, 0.5-10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 163.5 mm
  • C: 65.0 mm
  • D: 98.5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/8
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 350 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: Manual
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C