Regulator de presiune „Standard-mini” cu manometru, BG 0, G 1/4, 0, 15 - 7 bar

Cod articol.: 100767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Standard-mini
Lungimea totală 43 mm
Lăţimea totală 72,5 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 450 l/min
Presiune de lucru de 0,15 bar
Presiune de lucru până la 7 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100767
EAN / GTIN 4047322092234
Număr producător 100767
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descripción:

Regulador de presión «Standard-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/4, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0,15 - 7,0 bar. Regulador de presión de membrana reversible con purga secundaria en diseño compacto y pequeño. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 43,0 mm
  • An: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 450 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: Elastollan/TPU
  • Rango de regulación máx.: 7 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,15 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Standard-mini" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript