Regulátor tlaku „Standard-mini“ včetně manometru, BG 0, G 1/4, 0, 15 – 7 bar

Artiklové číslo: 100767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Standard-mini
Celková délka 43 mm
Celková šířka 72,5 mm
Celková výška 63 mm
Hodnota průtoku 450 l/min
Pracovní tlak od 0,15 bar
Pracovní tlak do 7 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100767
EAN / GTIN 4047322092234
Číslo výrobce 100767
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „Standard-mini“ včetně manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0, 15 – 7, 0 bar. Regulátor tlaku s membránou a zpětnou vazbou se sekundárním odvzdušněním v kompaktním malém provedení. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 43,0 mm
  • Š: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 450 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: Elastollan/TPU
  • Rozsah regulace max.: 7 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,15 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C