{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
Standard-mini
|
|
| zasilanie energią |
Zastosowanie sprężonego powietrza
|
|
| Długość całkowita |
40 mm
|
|
| Szerokość całkowita |
76,3 mm
|
|
| Wys. całkowita |
61,3 mm
|
|
| Wydajność przepływu |
330 l/min
|
|
| Ciśnienie robocze od |
0,1 bar
|
|
| Ciśnienie robocze do |
3 bar
|
|
| Maksymalne ciśnienie robocze |
16 bar
|
|
| Minimalna temperatura pracy |
-10 °C
|
|
| Maksymalna temperatura pracy |
60 °C
|
|
| Typ przyłącza |
Gwint wewnętrzny
|
|
| Gwint wewnętrzny |
1/4 cal
|
|
| Materiał obudowy |
stal
|
|
| Rodzaj produktu |
regulator ciśnienia
|
| Numer artykułu | 100776 | |
| EAN / GTIN | 4047322092807 | |
| Numer producenta | 100776 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |