Pressure regulator »Standard-mini«, G 1/8, 0.2 - 6 bar

Nr art.: 100773
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Standard-mini
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 15 mm
Wys. całkowita 76,3 mm
Wydajność przepływu 330 l/min
Ciśnienie robocze od 0,2 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100773
EAN / GTIN 4047322092739
Numer producenta 100773
Numer L L00970 119939
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard-mini«, incl. pressure gauge and control panel nut, G 1/8, Input pressure max. 16 bar, 0.2 - 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 76.3 mm
  • C: 15.0 mm
  • D: 61.3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: Standard mini
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/8
  • Rate of flow: 330 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 6 bar
  • Control range min.: 0.2 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C