Filtr „multifix-mini“, s kovovou nádobou, 5 µm, BG 0, G 1/4

Artiklové číslo: 100366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multifix-mini
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Číslo výrobce 100366
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „multifix-mini“ s kovovou nádobou, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, teplota okolí média max. 60 °C, odvod kondenzátu: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 1000 l/min
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 20 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C