Filtro «multifix-mini», con recipiente metálico, 5 µm, BG 0, G 1/4

Número de artículo: 100366
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multifix-mini
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Número del fabricante 100366
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «multifix-mini» con recipiente metálico, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE máx. 20 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, purga de condensados: HA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 1000 l/min
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 20 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C