Filtro «multifix-mini», con contenitore metallico, 5 µm, BG 0, G 1/4

Codice art.: 100366
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
Serie multifix-mini
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Codice del produttore 100366
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro «multifix-mini» con contenitore metallico, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, scarico condensa: HA. Separatore centrifugo con elemento filtrante sinterizzato.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 1000 l/min
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 20 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C