Filtre « multifix-mini », avec récipient métallique, 5 µm, BG 0, G 1/4

Réf.: 100366
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série multifix-mini
matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Réf. fabricant 100366
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « multifix-mini » avec récipient métallique, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, purge de condensats: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 1000 l/min
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 20 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C