Filter »multifix-mini«, s kovinskim posodom, 5 µm, BG 0, G 1/4

Št. art.: 100366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija multifix-mini
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100366
EAN/GTIN 4047322130622
Številka proizvajalca 100366
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »multifix-mini« s kovinskim ohišjem, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, odvod kondenzata: HA. Centrifugalni ločevalnik s sintranim filtrskim elementom.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: multifix-mini
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 1000 l/min
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Največji vhodni tlak: 20 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C