Thread cutting die / ASL M 5 6e spiral entry lapped 4 chip holes Ø20 20 x 7 mm

Nr art.: 100286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica korpusu 20 mm
Klasa tolerancji gwintu 6e
Kierunek skrawania Prawotnący
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Kształt nakroju C
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100286
EAN / GTIN 4046122306602
Numer producenta 100286
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / ASL M 5 6e spiral entry lapped 4 chip holes Ø20

Dies with mounting holes

The low inertia of the die holder permits higher speeds and extends die life.

Apecification: chamfered on both sides, with spiral entry for M 3 and above, lapped