ASL M 5 6e spirale entr. 4 ranuras Ø20 20 x 7 mm

Número de artículo: 100286
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
Material de corte HSS
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del cuerpo 20 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6e
Sentido del corte Corte a derecha
Lubricante refrigerante no
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Forma del corte previo C
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 100286
EAN / GTIN 4046122306602
Número del fabricante 100286
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / ASL M 5 6e spirale entrada lapear 4 ranuras Ø20

Matrices con agujeros de montaje

La baja inercia del portamatriz permite mayores velocidades y alarga la vida de la matriz.

Especificación: biselado en ambos lados, con entrada en espiral para M 3 y superior, lapeado