ASL M 5 6e filiera n4 Ø20 20 x 7 mm

Codice art.: 100286
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale da taglio HSS
Passo della filettatura 0,8 mm
Diametro corpo 20 mm
Classe di tolleranza filettatura 6e
Direzione di taglio Tagliente destro
Lubrorefrigerante no
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Diametro nominale filettatura, metrico D 5 mm
Forma dell’imbocco C
Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100286
EAN / GTIN 4046122306602
Codice del produttore 100286
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL M 5 6e lapear 4 fori di chip Ø20

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato