Filière ASL M 5 6e entrée en spirale n4 Ø20 20 x 7 mm

Réf.: 100286
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Pas de filetage 0,8 mm
Diamètre de corps 20 mm
Classe de tolérance de filetage 6e
Sens de la coupe coupe à droite
Lubrifiant non
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Entrée C
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 100286
EAN / GTIN 4046122306602
Réf. fabricant 100286
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / ASL M 5 6e spirale apport roder 4 rainure Ø20

Matrices avec trous de fixation

La faible inertie du porte-matrice permet des vitesses plus élevées et prolonge la durée de vie de la matrice.

Spécification : chanfreiné des deux côtés, avec entrée en spirale pour M 3 et plus, rodage