{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Steigung Gewinde | 0,8 mm | |
| Durchmesser Körper | 20 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6e | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Art Gewinde | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 5 mm | |
| Anschnittform | C | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 100286 | |
| EAN / GTIN | 4046122306602 | |
| Herstellernummer | 100286 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |