Závitové očko ASL M 5 6e s oboustranným utvářečem třísky lapovaný 4 SPL Ø20 20 x 7 mm

Artiklové číslo: 100286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řezný materiál HSS
Stoupání závitu 0,8 mm
Průměr těla 20 mm
Třída tolerance závitu 6e
Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 5 mm
Tvar náběhu C
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100286
EAN / GTIN 4046122306602
Číslo výrobce 100286
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / ASL M 5 6E spirálový vstup běží v 4 otvory pro třísky

Ø20

Závitová očka s montážními otvory

Nízká setrvačnost držáku Závitová očka umožňuje vyšší rychlost a delší životnost Závitová očka

Specifikace:na obou stranách zkosené, se spirálovým vstupem pro M 3 a vyšší, broušené.