{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Diametru corp | 20 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6e | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Forma tăiere | C | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 100286 | |
| EAN / GTIN | 4046122306602 | |
| Număr producător | 100286 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |