{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS | |
| Korak navoja | 0,8 mm | |
| Premer telesa | 20 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6e | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Nazivni premer navoja, metrično D | 5 mm | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj (EGA) | |
| Vrsta izdelka | Rezalne čeljusti |
| Številka izdelka | 100286 | |
| EAN/GTIN | 4046122306602 | |
| Številka proizvajalca | 100286 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |