Fartuch z dwoiny, kolor: WHITE

Nr art.: 098367 WHITE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
521 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Skóra 100 %
Obszar zastosowania Maski do spawania
Rodzaj Unisex
Kolor Białe
Skład tkaniny Skóra
Rodzaj produktu Fartuchy
Zapięcie na karku System pasów
Zapięcie na plecach System pasów
Norma DIN EN ISO 13688
Długość 1 000 mm
Szerokość 800 mm
Grubość 1,1 mm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Numer producenta 098367 WHITE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Skórzany fartuch z regulowanymi szelkami skrzyżowanymi na plecach. Wymiary: 80×100 cm.
Fartuch z mocnej dwoiny bydlęcej. Grubość: 1,10 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. Sprawdzić fartuch pod kątem stabilnego osadzenia. Fartuch nie może się ślizgać.
  • Chroni przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.