Grembiule di cuoio in crosta, Colore: WHITE

Codice art.: 098367 WHITE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Cuoio
100 %
Tipo di prodotto
Grembiuli
Geschlecht
Unisex
Anwendungsbereich
Protezioni per saldatore
Colore
bianco
Composizione del tessuto
Cuoio
Chiusura collo
Sistema a cinghia
Chiusura schienale
Sistema a cinghia
Normativa
DIN EN ISO 13688
Lunghezza
1.000 mm
Larghezza
800 mm
Spessore
1,1 mm
Riutilizzo
Riutilizzabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Codice del produttore 098367 WHITE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grembiule in pelle con cerniera a croce regolabile. Dim.: 80 × 100 cm.
Grembiule in crosta di bovino con robusta crosta di bovino. Spessore: 1,10 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. Controllare che il grembiule sia ben stabile. Il grembiule non deve scivolare.
  • Protegge da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.