Haljasnahkaesiliina, Väri: WHITE

Tuote nro.: 098367 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Materiaali Naudan pintanahkaa
Leveys 80 cm
Pituus 100 cm
Tuotetyyppi Nahkaesiliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Valmistajan numero 098367 WHITE
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Nahkaesiliina, jossa on säädettävät ristihihnat. Mitat: 80×100 cm.
Haljasnahkainen esiliina vahvaa naudan haljasnahkaa. Vahvuus: 1,10 mm.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Schürze auf festen Sitz prüfen. Schürze darf nicht rutschen. Schützt vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren. Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin