Zástěra ze štípané kůže, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 098367 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Kůže 100 %
Druh produktu Zástěry
Geschlecht Unisex
Anwendungsbereich Ochrana pro svářeče
Barva Bílá
Složení tkaniny Kůže
Uzávěr hrdla Řemenový systém
Uzávěr hřbetu Řemenový systém
Norma DIN EN ISO 13688
Délka 1 000 mm
Šířka 800 mm
Tloušťka 1,1 mm
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Číslo výrobce 098367 WHITE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kožená zástěra s nastavitelnými křížovými řemínky. Rozměry: 80×100 cm.
Kožená zástěra ze silné hovězí štípenkové úsně. Tloušťka: 1,10 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. Zkontrolujte pevné usazení zástěry. Zástěra nesmí klouzat.
  • Chrání před mechanickými riziky, odřeninami puchýři a jinými povrchovými poraněními.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.