Spaltlederschürze, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 098367 WHITE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Leder 100 %
Produktart Schürzen
Geschlecht Unisex
Anwendungsbereich Schweißerschutz
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Leder
Verschluss Nacken Riemensystem
Verschluss Rücken Riemensystem
Norm DIN EN ISO 13688
Länge 1 000 mm
Breite 800 mm
Stärke 1,1 mm
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Herstellernummer 098367 WHITE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lederschürze mit verstellbarer Kreuzberiemung. Maße: 80×100 cm.
Spaltlederschürze aus kräftigem Rindspaltleder. Stärke: 1,10 mm.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Schürze auf festen Sitz prüfen. Schürze darf nicht rutschen.
  • Schützt vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.