Delantal de cuero desdoblado, Color: WHITE

Número de artículo: 098367 WHITE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
543 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Cuero 100 %
Intervalo de aplicación Protección para soldadores
Sexo Unisex
Color blanco
Composición del tejido Cuero
Tipo de producto Delantales
Cierre en el cuello Sistema de correas
Cierre en la espalda Sistema de correas
Norma DIN EN ISO 13688
Longitud 1.000 mm
Anchura 800 mm
Espesor 1,1 mm
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Número del fabricante 098367 WHITE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Delantal de cuero con ventilación cruzada ajustable. Dimensiones: 80×100 cm.
Delantal para serraje hecho de cuero de vacuno resistente. Grosor: 1,10 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. Comprobar que el delantal esté bien ajustado. El delantal no debe resbalarse.
  • Protección frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.