Spaltläderförkläde, Färg: WHITE

Article no.: 098367 WHITE
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
579 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Material Oxnarvläder
Materialtjocklek 1,1 mm
Bredd 80 cm
Längd 100 cm
Produktslag Läderförkläde

Identification & Classification

Artikkelkode 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Manufacturer number 098367 WHITE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Läderförkläde med justerbara korsremmar. Mått: 80×100 cm.
Spaltläderförkläde av kraftigt nötspaltläder. Tjocklek: 1,10 mm.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att förklädet sitter fast ordentligt. Förklädet får inte glida.
  • Skyddar mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.