Şorţ din piele şpăltuită, Culoare: WHITE

Cod articol.: 098367 WHITE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Piele 100 %
Domeniul de aplicare Protecţie la sudură
Sex Unisex
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Piele
Tip produs Șorţuri
Închidere gât Sistem de curea
Închidere spate Sistem de curea
Standard DIN EN ISO 13688
Lungime 1.000 mm
Lăţime 800 mm
Concentrație 1,1 mm
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 098367 WHITE
EAN / GTIN 4067263239765
Număr producător 098367 WHITE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şorţ de piele cu curele în cruce reglabile. Dimensiuni: 80×100 cm.
Şorţ de piele şpăltuită solidă de vită. Grosime: 1,10 mm.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. Verificați dacă șorțul se potrivește perfect. Șorțul nu trebuie să alunece.
  • Protejează împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.