• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 3/4/5/6 Tyvek® 800J, biały, wielkość unisex: S

Nr art.: 098305 S
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Polietylen 100 %
Seria Tyvek®
Oznaczenie producenta Tyvek® 800J CHA5
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Funkcja ostrzegawcza
Klasa ochrony chemicznej TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe S
Typ Typ 3; Typ 4
Kolor Białe
Skład tkaniny Polietylen
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Klejone szwy; Pętelki na kciuk; oddychająca
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Numer producenta D15441654
Producent/osoba odpowiedzialna DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Wykonanie:

Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).
Tyvek® 800J, typ 3/4/5/6, model CHA5. Oddychająca odzież chroniąca przed środkami chemicznymi zapewnia zarówno ochronę przed bryzgami środków chemicznych na bazie wody, jak i wytrzymałość i swobodę ruchów. Szwy zaklejone w sposób widoczny. Pętelka na kciuk zapobiega podnoszeniu się rękawów.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14126