Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J, bianco, Taglia unisex: S

Codice art.: 098305 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Polietilene 100 %
Serie Tyvek®
Denominazione originale prodotto Tyvek® 800J CHA5
Colore bianco
Composizione del tessuto Polietilene
Tipo di applicazione Chemical protection; high-visibility protection
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 3 - A tenuta di liquidi EN 14605; MODELLO 4 - A tenuta di spruzzi EN 14605; MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale S
Tipo type 3; type 4
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Monouso
Genere Unisex
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cuciture incollate; Passanti per il pollice; traspirante
Normativa EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Codice del produttore D15441654
Produttore/persona responsabile DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (DPI di categoria III).
Tyvek® 800J, Tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Questa tuta traspirante per la protezione da sostanze chimiche unisce la protezione contro gli spruzzi di sostanze chimiche a base di acqua, alla resistenza e libertà di movimento. Vistose cuciture nastrate. I passanti per il pollice evitano che le maniche della tuta salgano.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 4
  • EN 14605 Tipo 3
  • EN 14126