Zaščitni kombinezon tip 3/4/5/6 Tyvek® 800J, bela, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 098305 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098305 S
EAN/GTIN 5450208013039
Številka proizvajalca D15441654
Proizvajalec/odgovorna oseba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).
Tyvek® 800J tip 3/4/5/6, model CHA5. Zračen delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami združuje zaščito pred brizgi kemikalij na vodni osnovi ter odpornost proti obrabi in svobodo gibanja. Kontrastni zalepljeni šivi. Zanki za palec preprečujeta, da bi rokavi zlezli navzgor.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14126