Zaštitno radno odijelo tip 3/4/5/6 Tyvek® 800J, bijelo, veličina uniseks: S

Artikl br.: 098305 S
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
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja bijelo
Veličina uniseks S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Broj proizvođača D15441654
Proizvođač/odgovorna osoba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Izvedba:

Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).
Tyvek® 800J, tip 3/4/5/6, model CHA5. Prozračno zaštitno odijelo za zaštitu od kemikalija štiti od prskanja kemikalija na bazi vode, a istovremeno je otporno i ne ograničava kretanje. Uočljivo lijepljeni šavovi. Otvori za palčeve sprečavaju podizanje rukava.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14126