{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Polietylen | 100 % | |
| Seria | Tyvek® | |
| Oznaczenie producenta | Tyvek® 800J CHA5 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Funkcja ostrzegawcza | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Rozmiary międzynarodowe | 3XL | |
| Typ | Typ 3; Typ 4 | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Polietylen | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Klejone szwy; Pętelki na kciuk; oddychająca | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 098305 3XL | |
| EAN / GTIN | 5450208017259 | |
| Numer producenta | D15441708 |