{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Andel vävnad, polyeten | 100 % | |
| Serie | Tyvek® | |
| Tillverkarens beteckning | Tyvek® 800J CHA5 | |
| Färg | vit | |
| Tygsammansättning | polyeten | |
| Tillämpningstyp | kemikalieskydd; varselskydd | |
| Kemikalieskyddsklass | TYP 3 – Vätsketät EN 14605; TYP 4 – Stänkvattenbeständig EN 14605; TYP 5 – Fasta partiklar EN13982-1; TYP 6 – Begränsat skydd mot flytande kemikalier EN 13034 | |
| Internationell storlek | S | |
| Typ | typ 3; typ 4 | |
| Produktslag | skyddsklädsel | |
| Återanvändning | engångsbruk | |
| Kön | Unisex | |
| Lås | blixtlås | |
| Förslutningslist, täckt | Ja | |
| Egenskaper | andningsbar; limmade sömmar; tumrrem | |
| Norm | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Skyddskategori | III |
| Artikelnummer | 098305 S | |
| EAN/GTIN | 5450208013039 | |
| Tillverkarens nummer | D15441654 | |
| Tillverkare/ansvarig person | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |