{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyethylen | 100 % | |
| Serie | Tyvek® | |
| Producentbetegnelse | Tyvek® 800J CHA5 | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | polyethylen | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 3- Væsketæt EN 14605; TYPE 4- Spray-tæt EN 14605; TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | S | |
| Type | type 3; type 4 | |
| Produkttype | beskyttelsesdragt | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | limede sømme; tommelfingerløkker; åndbart | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 098305 S | |
| EAN/GTIN | 5450208013039 | |
| Producentnummer | D15441654 | |
| Producent/ansvarlig person | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |