• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mono protector tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J, blanco, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 098305 S
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
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Polietileno 100 %
Serie Tyvek®
Denominación del fabricante Tyvek® 800J CHA5
Tipo de producto Vestido de protección
Internationale Größe S
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos; Protección con alta visibilidad
Clase de protección química TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605; TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Tipo Tipo 3; Tipo 4
Color blanco
Composición del tejido Polietileno
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características Costuras encoladas; Presillas para pulgares; transpirable
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Número del fabricante D15441654
Fabricante/responsable DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Descripción

Ejecución:

Mono protector (categoría PSA III).
Tyvek® 800J, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Traje de protección química transpirable, combina protección contra salpicaduras de productos químicos basados en agua con resistencia y libertad de movimientos. Costuras con recubrimiento llamativo. Las trabillas en los pulgares evitar que las mangas del traje se retraigan.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14126