• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ogranicznik D-ring ze stali do betonu, typ: D-RING

Nr art.: 098299 D-RING
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M DBI-SALA
Oznaczenie producenta 2104565
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Właściwości Obrotowy
Kątowniki 360 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Powierzchnia nieobrobione
Rodzaj produktu Śruba pierścieniowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098299 D-RING
EAN / GTIN 648250163634
Numer producenta 7100309982
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Ogranicznik D-ring ze stali 3M™ DBI-SALA® do betonu. Można stosować jako ogranicznik w kilku kierunkach. Zespół ogranicznika D-ring nadaje się do wielokrotnego użytku z nową śrubą kotwową, w efekcie zapewniając większą elastyczność na stanowisku pracy. Niezwykła trwałość i efektywność kosztowa. Możliwość obrotu o 360°. Otwór 18–19 mm. Sprawdzono wg EN 795 klasa A.