• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Čelični D-prsten za sidrenje za beton, tip: D-RING

Artikl br.: 098299 D-RING
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 3M DBI-SALA
Oznaka proizvođača 2104565
Boja crvena; crno; srebrna
Karakteristike okretno
Kutnik 360 stupnjevi
Pričvršćivanje navoj
Površina neobrađeno
Vrsta proizvoda prstenasti vijak
Materijal čelik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098299 D-RING
EAN / GTIN 648250163634
Broj proizvođača 7100309982
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ DBI-SALA® čelična pričvrsna točka s D-prstenom za beton. Može se koristiti kao sidrište u nekoliko smjerova. Jedinica D -prstena s novim sidrenim vijkom može se ponovno koristiti – na taj se način dobiva veća fleksibilnost na radnom mjestu. Vrlo isplativo i izdržljivo. 360°. Rupa od 18-19 mm. Testirano prema EN 795, klasa A.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost