• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Jeklo, sidrišče obroča D za beton, Tip: D-RING

Št. art.: 098299 D-RING
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 3M DBI-SALA
Oznaka proizvajalca 2104565
Barva rdeča; črna; srebro
Lastnosti vrtljivo
Kotnik 360 stopinj
Vrsta pritrditve navoj
Površina neobdelano
Vrsta izdelka obesni prstan z vijakom
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098299 D-RING
EAN/GTIN 648250163634
Številka proizvajalca 7100309982
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Jeklo, sidrišče obroča D 3M™ DBI-SALA® za beton. Možnost uporabe kot sidrišče v več smeri. Možnost ponovne uporabe enote D-obroča z novim sidrnim čepom, kar prispeva k večji fleksibilnosti na delovnem mestu. Izjemna stroškovna učinkovitost in obstojnost. Vrtljivo za 360°. Izvrtina 18–19 mm. Preizkušeno po EN 795, razreda A.