• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ocelový vázací bod – D-kroužek pro beton, Typ: D-RING

Artiklové číslo: 098299 D-RING
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M DBI-SALA
Označení výrobce 2104565
Barva červená; Černá; Stříbrná
Vlastnosti Otočná
Úhel 360 stupně
Způsob upevnění závit
Povrch bez úpravy
Druh produktu Šroub s okem
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098299 D-RING
EAN / GTIN 648250163634
Číslo výrobce 7100309982
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ocelový vázací bod – D-kroužek 3M™ DBI-SALA® pro beton. Možnost použití jako závěsný bod v několika směrech. Jednotka D-kroužku s jedním novým kotvovým čepem je opakovaně použitelná - díky tomu lepší flexibilita na pracovišti. Velmi ekonomické a trvanlivé. Otočný o 360°. Otvor 18-19 mm. Přezkoušeno podle EN 795 třída A.