• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Punto de anclaje de anillo en D de acero para hormigón, Tipo: D-RING

Número de artículo: 098299 D-RING
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 3M DBI-SALA
Denominación del fabricante 2104565
Color rojo; negro; plateado
Características Giratorio/a
Ángulo 360 grados
Tipo de fijación rosca
Superficie sin tratar
Tipo de producto Tornillo de estrella
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 098299 D-RING
EAN / GTIN 648250163634
Número del fabricante 7100309982
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Punto de anclaje en D de acero 3M™ DBI-SALA® para hormigón. Utilizable como punto de sujeción en varias direcciones. Unidad de anillo en D reutilizable con un nuevo perno de anclaje, gracias a lo cual se aumenta la flexibilidad en el puesto de trabajo. Muy rentable y duradero. 360° de posibilidad de giro. Perforación de 18-19 mm. Comprobada según EN 795 clase A.