• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Stalen D ring aanslagpunt voor beton, Type: D-RING

Artikelnummer: 098299 D-RING
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M DBI-SALA
Artikelomschrijving producent 2104565
Kleur rood; zwart; zilver
Eigenschappen draaibaar
Hoek 360 graden
Bevestigingstype schroefdraad
Oppervlak onbehandeld
Producttype oogbout
Materiaal staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098299 D-RING
EAN/GTIN 648250163634
Nummer fabrikant 7100309982
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ DBI-SALA® stalen D-ring-aanslagpunt voor beton. Als aanslagpunt in meerdere richtingen te gebruiken. D-ring eenheid met een nieuwe ankerbout opnieuw te gebruiken - daardoor meer flexibiliteit op de werkplek. Zeer kostenefficiënt en met een lange levensduur. 360° draaibaar. 18-19 mm boring. Getest volgens EN 795 klasse A.