• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

D-ringsfästpunkt av stål för betong, Typ: D-RING

Art-nr.: 098299 D-RING
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 3M DBI-SALA
Tillverkarens beteckning 2104565
Färg röd; svart; silver
Egenskaper vridbar
Vinkel 360 grader
Monteringstyp gänga
Yta obehandlad
Produktslag ringskruv
Material stål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098299 D-RING
EAN/GTIN 648250163634
Tillverkarens nummer 7100309982
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M™ DBI-SALA®-stål D-ring fästpunkt för betong. Kan användas som anslagspunkt i flera riktningar. D-ringenheten kan återanvändas med en ny ankarbult – därför mer flexibilitet på arbetsplatsen. Mycket kostnadseffektiv och lång livslängd. Kan vridas 360°. 18-19 mm hål. Provad enligt EN 795 klass A.