• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Oceľový viazací bod – D-krúžok pre betón, Typ: D-RING

Č. pol.: 098299 D-RING
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 3M DBI-SALA
Označenie výrobcu 2104565
Farba červená; čierna; strieborná
Vlastnosti otočné
Uhol 360 stupne
Druh upevnenia závit
Povrch neošetrené
Druh produktu skrutka s okom
Materiál oceľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098299 D-RING
EAN/GTIN 648250163634
Číslo výrobcu 7100309982
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ DBI-SALA® Oceľový kotviaci bod D-RIng do betónu. Môže byť použitý ako kotviaci bod v niekoľkých smeroch. Jednotka s D-krúžkom opakovane použiteľná s novou kotvovou skrutkou – umožňuje vyššiu flexibilitu na pracovisku. Veľmi nákladovo efektívne a odolné. Otočný o 360°. Otvor 18 –19 mm. Testovaný podľa EN 795 Trieda A.