{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Plus | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Plus | |
| Z szybką | nie | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Kolor | Czerwony; Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 64 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Właściwości | Mocowanie latarki czołowej; Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 525 g |
| Numer artykułu | 098060 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4069515061629 | |
| Numer producenta | 098060 WHITE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |