{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Plus | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Plus | |
| Med skive | nej | |
| Lukning | drejelukning | |
| International størrelse | onesize | |
| Farve | rød; hvid | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hovedomkreds min. | 52 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 64 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Egenskaber | fastgørelse af pandelampe; integreret svedbånd | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 525 g |
| Artikelnummer | 098060 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4069515061629 | |
| Producentnummer | 098060 WHITE | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |